曜日別特売
136024 ウェーブソケット3/4 Pro-Auto 06930272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェーブソケット3/4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]
全長(mm)30
穴角6角
内容量1個注文コード06930272品番136024
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
トラスコ品番773-9435材質クロームバナジューム鋼全長(mm)30質量(g)72穴角6角角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]ソケットサイズ(inch)3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする