※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
ウェーブソケット3/8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
穴角
12角
12角
6角
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06930297
品番
135012
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
トラスコ品番
773-9290
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
28
質量(g)
26
穴角
12角
角ドライブ(mm[inch])
9.5[3/8]
ソケットサイズ(inch)
3/8