曜日別特売
145028 ウェーブソケット7/8 Pro-Auto 06930412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェーブソケット7/8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]
全長(mm)38
内容量1個注文コード06930412品番145028
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
トラスコ品番773-9940材質クロームバナジューム鋼全長(mm)38質量(g)90穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(inch)7/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする