※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
ウェーブソケット8mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
穴角
12角
12角
6角
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06930446
品番
131080
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
トラスコ品番
773-8901
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
28
質量(g)
26
穴角
12角
角ドライブ(mm[inch])
9.5[3/8]
ソケットサイズ(mm)
8