曜日別特売
133110 シャローソケット11mm Pro-Auto 06930586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャローソケット11mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06930586品番133110
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
二面幅(mm)11トラスコ品番773-9222材質クロームバナジューム鋼質量(g)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする