曜日別特売
S61916 スタンダードソケット S.E.K.(スエカゲツール) 06930796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
差込角(mm)19
対辺寸法(inch)1-3/16
全長(mm)52
内容量1個注文コード06930796品番S61916
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スタンダードタイプのソケット12角形状です。

用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業差込角(mm)19対辺寸法(inch)1-3/16トラスコ品番853-1524材質クロームバナジューム鋼全長(mm)52質量(g)266
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする