※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
スタンダードソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
差込角(mm)
19
12.7
19
対辺寸法(inch)
1-9/16
1-1/16
1-3/16
1-5/16
1-7/16
1-9/16
1-11/16
1-13/16
全長(mm)
67
44
52
55
64
67
71
74
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06930823
品番
S62516
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スタンダードタイプのソケット12角形状です。
用途
ボルトやナットの締め付け、緩め作業
差込角(mm)
19
対辺寸法(inch)
1-9/16
トラスコ品番
853-1527
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
67
質量(g)
545