OS31132 スタンダードソケット11/32 Pro-Auto 06931042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット11/32

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番853-1418
内容量1個注文コード06931042品番OS31132
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
二面幅(inch)11/32トラスコ品番853-1418材質クロームバナジューム鋼質量(g)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06931042
2023-06-02
用途: メンテナンス
その他業種

品質も満足のいくものであり、安心して使用できるとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする