曜日別特売
OS3120 スタンダードソケット12mm Pro-Auto 06931225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット12mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番774-7098
内容量1個注文コード06931225品番OS3120
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
二面幅(mm)12トラスコ品番774-7098材質クロームバナジューム鋼質量(g)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06931243
2020-03-03
用途: 自動車整備
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

ラチェットで使用していませんので強度は判りませんが手で回すドライバーに取り付けています。部品の仮付けで使用する分には十分安く丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする