曜日別特売
S4170 スタンダードソケット17mm S.E.K.(スエカゲツール) 06931514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット17mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)12.7
トラスコ品番853-1492
内容量1個注文コード06931514品番S4170
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
二面幅(mm)17トラスコ品番853-1492材質クロームバナジューム鋼質量(g)65差込角(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする