曜日別特売
OS4210 スタンダードソケット21mm S.E.K.(スエカゲツール) 06931618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット21mm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)12.7
トラスコ品番774-7241
内容量1個注文コード06931618品番OS4210
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
二面幅(mm)21トラスコ品番774-7241材質クロームバナジューム鋼質量(g)87差込角(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06931636
2022-05-19
用途: 車両整備
その他業種

値段の割に作りも良く、十分です。
180Nのトルクにも耐えてます。

対象商品 : 06931627
2018-05-15
用途: ジャッキ専用として
その他業種

ジャッキ専用として購入。ラチェットで操作できるようにしました。
スエカゲは安い割には品質良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする