曜日別特売
S2045 スタンダードソケット4.5mm Pro-Auto 06932074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット4.5mm

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番853-1432
内容量1個注文コード06932074品番S2045
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
二面幅(mm)4.5トラスコ品番853-1432材質クロームバナジューム鋼質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06932074
2021-02-02
用途: 自動車等の整備
サービス業

高級ブランドではないですし、褒められるほど高精度という訳ではありませんが、同価格帯の中ではソコソコな出来映えなので、不安なく発注することができました。
(4.5mmだけ所有していなかったので)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする