曜日別特売
S2060 スタンダードソケット6mm Pro-Auto 06932257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット6mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番853-1437
内容量1個注文コード06932257品番S2060
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
二面幅(mm)6トラスコ品番853-1437材質クロームバナジューム鋼質量(g)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする