曜日別特売
S3080 スタンダードソケット8mm S.E.K.(スエカゲツール) 06932442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット8mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)9.5トラスコ品番853-1453注文コード06932442品番S3080
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
二面幅(mm)8トラスコ品番853-1453材質クロームバナジューム鋼質量(g)26差込角(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06932433
2017-07-05
用途: 整備
MAR SURFBOARDS

スエカゲツールは品質も良く、安価ですし気に入っています。しかしこのサイトで見るとsq差し込みサイズがわかりません。これをモノタロウ側で対応して頂けると助かりますが、もしこれを見て同じ事を思った方は、「トラスコ品番」で検索すると差し込みサイズの確認ができます。
今回、手持ちの古いソケットに合わせて補充しようと思いましたが、ソケット側面の刻印や線模様、ローレット形状などをもとに購入したところ、3/8が欲しかったのに1/4が届きました。安いものなので返品する気は無いですが、ちょっとガッカリです。。。3000円で送料無料のサイトなので、ちょっと金額が届かない時にこの手の物を買うのですが、もう少し分かり易ければ、、、

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする