曜日別特売
OD3170 ディープソケット17mm S.E.K.(スエカゲツール) 06933176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープソケット17mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番774-6563
内容量1個注文コード06933176品番OD3170
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
二面幅(mm)17トラスコ品番774-6563材質クロームバナジューム鋼質量(g)126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする