曜日別特売
2415M-10 2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06935005

 

2415M-10 2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06935005
2415M-10 2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06935005

2重4角ソケット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個二面幅(mm)10トラスコ品番811-8450注文コード06935005品番2415M-10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
穴角2重4角二面幅(mm)10トラスコ品番811-8450差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06935023
2023-11-29
用途: ボンベの開閉
エスピーサポート建設業・工事業

ボンベハンドルの代わりにラチェットハンドルに付けて使用。
狭い場所でとても使いやすいです。

対象商品 : 06935005
2023-02-06
用途: 自動車修理

ローバーミニのリアブレーキの調整用に購入。薄型じゃないと入らないので板ラチェットに溶接して使用しています。

対象商品 : 06935014
2019-09-20
用途: メンテナンス

探しに探し求めていた工具です。6mmの正方形のナットの締め付けに使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06935023
2019-02-17
用途: 溶接

アルゴンガスボンベの開閉に使用。2重4角穴なのでボンベ用の4角穴ハンドルよりもハンドル角度が細かく決められて快適です。

対象商品 : 06935023
2017-12-01
用途: 酸素ボンベ元栓開閉
株式会社ジェイワン

ボンベ開閉レンチは種類が少なく、長さも微妙なのできつく締まってると苦労することがありますが、このソケットを使うとハンドルに汎用品が使えるので便利です。4角より差し込める角度が多いので狭いところに設置している場合にも有効です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする