曜日別特売
3300X-14 6角セミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06935172

6角セミディープソケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)14
内容量1個注文コード06935172品番3300X-14
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
穴角9.5角トラスコ品番811-8898差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.二面幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-07
用途: 車 メンテナンス
ナステック製造業

セミディープソケットでは作業ができませんでした。詳しい寸法の記載が欲しかったです。

対象商品 : 06935136
2023-09-09
用途: 車輌整備、及び修理

コーケンの製品はどれも、安心して購入できる信頼性があります。特にソケット、ラチェット、ハンドル類は素晴らしいと思います。

対象商品 : 06935163
2023-09-05
用途: バイクのメンテ

ガレージ用に購入。信頼のコーケン製なので、不安は無い。

対象商品 : 06935172
2020-06-13
用途: 自動車メンテナンス
製造業

ボルトの頭がナットから出ていても楽々緩める事が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする