仕様背シェル/PP樹脂成型品/背カバー/布:ポリエステル(再生PET66%含有)/肘/樹脂成型品/座張り地/布:ポリエステル(再生PET66%含有)/4本脚・4本脚キャスタータイプ/スチールパイプΦ19.1mm、シルバー塗装仕上/質量/5.6kg/背素材:ポリエステル(再生PET66%含有) /座素材:ポリエステル(再生PET66%含有) /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他4本脚タイプ 肘付・背カバー付 ホワイトシェル 布幅(mm)582色背カラー:アプリコット 座カラー:アプリコット高さ(mm)795備考※4台までスタッキング可奥行(mm)548キャスター無背幅(mm)438脚数(本)4本脚タイプグリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(シェル)ホワイトシェル材質(肘掛)有