曜日別特売
3310M-14 サーフェイスディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06938672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーフェイスディープソケット

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)14
14
10
11
12
13
6
7
8
9
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
3
4
4.5
5
5.5
25
26
27
28
29
30
31
32
34
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
内容量1個注文コード06938672品番3310M-14
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
二面幅(mm)14トラスコ品番811-8948差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06938496
2018-08-16
用途: 整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

なめたナットボルトにはそれなりに有効だと思いますが正常なナットボルトには逆にナメ易い、角度を間違うと滑り易い、本締めには使用出来ないかも?

2が参考にしています
対象商品 : 06938986
2017-12-25
用途: 六角ダイス用に購入
農・林・水産業

ネジ山周囲に障害物があっても、このM26ソケットと六角ダイスで修復が容易ですよ。

対象商品 : 06939047
2017-03-16
用途: メンテナンス

しっかりした作りで、納得の精度。強いて言うなら、もう少し軽ければ超一流

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする