※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ホイールナット用4角ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
差込角(mm)
1"(25.4)SQ
3/4"(19)SQ.
1"(25.4)SQ
二面幅(mm)
20
17
19
20
21
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06941576
品番
PS8-20
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
全長(mm)
62
差込角(mm)
1"(25.4)SQ
寸法D1(mm)
45
寸法D2(mm)
54
トラスコ品番
811-7369
質量(g)
687
寸法H(mm)
21
二面幅(mm)
20
穴角
4角
RoHS指令(10物質対応)
対応