※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
差込角(mm)
1/4"(6.35)SQ.
二面幅(inch)
3/8
注文コード
06942382
品番
2440A-3/8
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
差込角・二面幅
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(inch)
3/8
トラスコ品番
811-8571
質量(g)
20
寸法L(mm)
35
差込角(mm)
1/4"(6.35)SQ.
寸法H(mm)
8.3
寸法D1(mm)
13.7
寸法D2(mm)
13
穴角
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応