曜日別特売
2440M-14 ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06942468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.二面幅(mm)14注文コード06942468品番2440M-14
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
二面幅(mm)14トラスコ品番811-8579質量(g)28寸法L(mm)37差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.寸法H(mm)10.5寸法D1(mm)19.2寸法D2(mm)13穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする