曜日別特売
3440A-1/2 ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06942538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.二面幅(inch)1/2注文コード06942538品番3440A-1/2
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
二面幅(inch)1/2トラスコ品番811-9085質量(g)68寸法L(mm)51差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法H(mm)11.3寸法D1(mm)18.3寸法D2(mm)19穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする