曜日別特売
3440M-15 ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06942678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.二面幅(mm)15注文コード06942678品番3440M-15
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
二面幅(mm)15トラスコ品番811-9097質量(g)70寸法L(mm)53.5差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法H(mm)12.8寸法D1(mm)20.8寸法D2(mm)19穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする