曜日別特売
3440M-9 ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06942757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.二面幅(mm)9注文コード06942757品番3440M-9
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
二面幅(mm)9トラスコ品番811-9104質量(g)50寸法L(mm)47.5差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法H(mm)7.8寸法D1(mm)13.3寸法D2(mm)19穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする