曜日別特売
4440A-7/8 ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06942827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)1/2"(12.7)SQ二面幅(inch)7/8注文コード06942827品番4440A-7/8
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
二面幅(inch)7/8トラスコ品番811-9574質量(g)185寸法L(mm)72差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法H(mm)16寸法D1(mm)30.3寸法D2(mm)25穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする