曜日別特売
4440M-12 ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06942863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)1/2"(12.7)SQ二面幅(mm)12注文コード06942863品番4440M-12
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
二面幅(mm)12トラスコ品番811-9578質量(g)151寸法L(mm)65差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法H(mm)10.5寸法D1(mm)17.8寸法D2(mm)25穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする