※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
スピンディスク12.7mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06943825
品番
SD401
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。
用途
ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具として
トラスコ品番
853-1845
材質
クロームバナジューム鋼
厚さ(mm)
3.5
質量(g)
16
差込角(mm)
12.7用
外径(Φmm)
42