EH-18S-H ビットソケット ハイパー ショート 18mm(ハンガー) ミトロイ 06944568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビットソケット ハイパー ショート 18mm(ハンガー)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード06944568品番EH-18S-H
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
二面幅(mm)18トラスコ品番817-5370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06944568
2023-06-28
用途: 機械のメンテナンス時

18㎜が中々見つからず、1件のみ出てきました。
ミトロイに確認したら18Vインパクトも対応との事でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする