曜日別特売
BSE 230 3 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06944734

BSE 230 3 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06944734
BSE 230 3 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06944734

動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ

(44件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格容量(kW)200/220V(3.7)、400/440(3.7)
200/220V(3.7)、400/440(3.7)
200/220V(1.5)、400/440(1.5)
200/220V(2.2)、400/440(2.2)
定格通電電流(A)30
適合電線(mm2)3.5
接続端子M4
内容量1台注文コード06944734品番BSE 230 3
参考基準価格(税別)¥2,710販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。

最大適合モータ容量(kW)
3Φ(三相)
3.7(200/220V)、3.7(400/440V)
種類露出形ボタン数2極数(P)3定格通電電流(A)30定格容量(kW)200/220V(3.7)、400/440(3.7)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)外形寸法(mm)H91.5×W45×D44.5材質(ケース)ABS樹脂仕様直接操作用質量(kg)0.11取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。種別プラスチックケース周囲温度(℃)-15~40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4相対湿度45~85%耐電圧(V/min)AC2500締付トルク(N・m)1.4~1.8適合電線(mm2)3.5付属品ブッシュ12×16(長丸)トラスコ品番441-6074適合規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)ケース色JIS規格C8201-4-1取付姿勢鉛直面に対して以下のように取り付ける。ONボタンが上、OFFボタンが下カバー色アイボリー:5Y7/1相当アズワン品番64-1094-48概略質量(g)110相対湿度(%RH)45~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 機械のメンテナンス
有限会社石丸商会

他メーカーとの交換でしたが、取付穴が違い少し手間が
かかりましたが特に問題はなかったです。

対象商品 : 06944707
2025-05-06
用途: 排気ファン 発停用
電気・ガス・熱供給・水道業

本当は、マグネットをかませられなかったので
弱りました。

対象商品 : 06944725
2023-11-07
用途: 工具のメンテナンス時

コンプレッサのSWが壊れたので交換した、調子もよくなったので満足

対象商品 : 06944734
2023-09-01
用途: 機械のメンテナンス時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

1が参考にしています
対象商品 : 06944673
2023-01-27
用途: ミキサーモータースイッチ破損により交換用
農・林・水産業

押しボタンスイッチの作りがしっかりして使いやすい。

対象商品 : 06944725
2022-10-28
用途: 設備の電源ON/OFF

自作で作るのに丁度よい物を探してました。全体の強度もあり、信頼性が高そうです。

対象商品 : 06944725
2022-05-04
用途: ボイラーのメンテナンス
農・林・水産業

作動も問題なく、耐久性にも優れています、約一年が経過していますが
問題ありません。

対象商品 : 06944725
2021-12-23
用途: コンプレッサーのメインスイッチ
農・林・水産業

取付け安さや操作のし易さは申し分ありません。
取付けの穴が4箇所だったらもっと良かったと思いました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする