※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
21PCソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
差込角(mm)
6.35&9.5
6.35&9.5
9.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
06945584
品番
2321
参考基準価格(税別)
¥13,160
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数
21
差込角(mm)
6.35&9.5
トラスコ品番
774-1588
セット内容
6.35ソケット(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8、6.35スピンナーハンドル内容(mm):150、9.5ソケット(mm):9・10・11・12・14・17・19、エクステンションバー(mm):75・150、9.5ラチェットハンドル(mm):200、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):9.5、アダプター、ツールボックス
材質
クロームバナジューム鋼
質量(kg)
1.9
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
290×146×46