※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
3/8DR.21PCソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06945627
品番
SL3021
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。
整理保管や持ち運びにも便利です。
差込角9.5ミリのソケットレンチセットです。
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数
21
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
853-0770
セット内容
ソケット(mm):6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・23、ラチェットハンドル(mm):200、フレックスハンドル(mm):230、スライディングTハンドル(mm):200、エクステンションバー(mm):75・125、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):9.5、クロスバー:、ツールボックス
材質
本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム
質量(kg)
2.2
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
352×150×53