曜日別特売
FD-208 フィンガーチップラチェット S.E.K.(スエカゲツール) 06945898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィンガーチップラチェット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)0.3
内容量1丁注文コード06945898品番FD-208
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
差込角(mm)6.35トラスコ品番853-0753セット内容ハンドル内容:フィンガーチップラチェット、エクステンションバー50mm、ドライバーソケット内容:[[(+)]]No.1・2・3、[[(-)]]4・5.5・7材質クロームバナジューム鋼質量(kg)0.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×47×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする