曜日別特売
OHX3040 ヘキサゴンソケット4mm S.E.K.(スエカゲツール) 06948016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンソケット4mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06948016品番OHX3040
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
差込角(sq.)9.5二面幅(mm)4トラスコ品番774-6873材質クロームバナジューム鋼質量(g)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする