曜日別特売
HX3080 ヘキサゴンソケット8mm S.E.K.(スエカゲツール) 06948068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンソケット8mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番853-1630
内容量1個注文コード06948068品番HX3080
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
差込角(sq.)9.5二面幅(mm)8トラスコ品番853-1630材質クロームバナジューム鋼質量(g)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする