曜日別特売
1336120 ヘックスビットソケット12mm Pro-Auto 06948235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘックスビットソケット12mm

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
差込角(sq.)9.5
内容量1個注文コード06948235品番1336120
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
差込角(sq.)9.5二面幅(mm)12トラスコ品番774-0638質量(g)72先端形状ヘキサゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-01
用途: NSR250のエンジン脱着にこの大きさが必要です。
自動車・二輪車・自転車関連業

使用回数が少ないので、この価格で買えて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする