曜日別特売
#8907 ストライプはがし 3M(スリーエム) 06952687

 

#8907 ストライプはがし 3M(スリーエム) 06952687
#8907 ストライプはがし 3M(スリーエム) 06952687

ストライプはがし

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード06952687品番#8907
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

粘着剤つき塩ビフィルム用のハクリ剤です。
ボディー外装に貼られているストライプ、ステッカー、紙ラベルをはがすのに最適です。
塩ビフィルム(ストライプ)をはがした後に残った粘着剤の除去にも使用できます。

容量(mL)420種類ストライブはがし形態
注意
※常乾塗膜面への使用は避けて下さい。又、新車塗膜でも硬いヘラ等を使用しないでください。P.P.フィルムをはがす事はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: マーキングシートの剥離除去

剥離効果が強くて古い車両の塗膜が痛むので、注意が必要でした。

2024-10-31
用途: ガラス面に貼ってあるステッカーをはがす際に使用
金沢信用金庫金融・保険業

はがす力が非常に強力で満足しております。価格がもう少し安かったら良いと思います。

対象商品 : 06952687
2021-12-15
用途: 古いカッティンステッカー剥がし
サービス業

10年以上陽にさらされてカピカピになったカッティングシールステッカーを剥がしました。
何度か吹きながらスクレーパーで擦ると溶けるように剥がれます。
100円ショップなどで売っているシール剥がし剤やシンナーなどでは全く剥がれなかったので、このスプレーが想像以上の効き目でした。

対象商品 : 06952687
2020-08-29
用途: ガラス窓に、25年前に店の看板にとステッカーを施工。それの除去。
金剛その他業種

ステッカーを施工した業者に除去を依頼、見積額が38500円。
本品2本、作業半日で、自分できれいに除去できました。

対象商品 : 06952687
2024-07-24
用途: 自動車の側面のストライプ剥離
有限会社森下電機サービス業

ビニールをはがした後の残った糊の除去に使用しました。大量の白い粉が発生しますので塗装作業のようにまわりを全て養生してから作業した方が良いです。

対象商品 : 06952687
2018-04-09
用途: ボデー用のストライプはがし用スプレートして

トラックのストライプにスプレーすると見る見るうちに縮んできます。少し待てばきれいに剥がれます。後は他の溶剤等できれいに拭き取れば跡が残りません。ただ価格が高いです。

対象商品 : 06952687
2019-07-27
用途: ステッカー剥がし

20年越しのステッカー、サイドストライプ剥がしに使用しました。塩ビステッカーが軟化して剥がれるのは気持ちがいいですが、最終的な糊材は結局塗装にこびりついたまま。最終的にはトレーサー頼みだったので、このスプレーに値段相応の価値は見出せませんでした。

対象商品 : 06952687
2018-02-20
用途: ステッカーや、ペイント跡を落とした。
上野自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

商品の内容は満足している。作業するのに1本や2本は使ってしまうので1本あたりの単価が気になってしまう。もう少し安ければ大量に発注したい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする