曜日別特売
FNF1012 フレアナットレンチ10X12 Pro-Auto 06954002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレアナットレンチ10X12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番774-6300
内容量1本注文コード06954002品番FNF1012
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。

用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に材質クロームバナジューム鋼対辺寸法(mm)10×12全長(mm)153タイプフラットタイプ質量(g)56トラスコ品番774-6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする