仕様表面材/メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:27mm/フレーム/スチール焼付塗装/支柱/スチールパイプ焼付塗装/天板数:1枚 /配線機能:有 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:4本脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無その他4本脚タイプ 720Hテーブル(片側キャスター付) 角脚 矩形 W1800 D750 コンセント付 脚:ネオホワイト色天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイトキャスター有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×720棚無材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)無