曜日別特売
Y793100 モンキーレンチ250mm Pro-Auto 06954438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モンキーレンチ250mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード06954438品番Y793100
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1丁で複数サイズのボルトやナットに対応できます。
サイズがわかる目盛り付きです。

用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
最大口開き(mm)30全長(mm)250トラスコ品番774-8451材質クロームバナジューム鋼質量(g)455
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする