ICJ401 ユニバーサルジョイント12.7 S.E.K.(スエカゲツール) 06954623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルジョイント12.7

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード06954623品番ICJ401
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
差込角(mm)12.7トラスコ品番774-6393材質クロームモリブデン鋼質量(g)148
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06954623
2018-09-28
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他のメーカーのジョイントより安かったので購入しましたが、届いてみると建築用との記載が。(販売ページの写真には無かった)自動車整備用としては、ソケット側に抜けどめのチェックボールがないのでスコスコ抜けて具合が悪いです。パッケージを正確に載せてもらうか、抜けどめのチェックボールがない旨の記載が無いのは不親切に感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする