曜日別特売
9740110 1/2DR.ソケットハンガーユニット275mm Pro-Auto 06954824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2DR.ソケットハンガーユニット275mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード06954824品番9740110
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ソケットの紛失防止に役立ちます。
ソケットの整理保管に大変便利です。

用途差込角12.7ミリのソケットの整理保管にトラスコ品番774-3661材質アルミニウム全長(mm)275質量(g)75差込角(mm)12.7クリップ10個付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする