曜日別特売
4L93AC MX53 4L93 電話台/スクエア/450W オカムラ(岡村製作所) 06954940

4L93AC MX53 4L93 電話台/スクエア/450W オカムラ(岡村製作所) 06954940
4L93AC MX53 4L93 電話台/スクエア/450W オカムラ(岡村製作所) 06954940
4L93AC MX53 4L93 電話台/スクエア/450W オカムラ(岡村製作所) 06954940
4L93AC MX53 4L93 電話台/スクエア/450W オカムラ(岡村製作所) 06954940

4L93 電話台/スクエア/450W

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台材質(本体)突板本体カラー:プライズウッドダーク 天板カラー:プライズウッドダーク注文コード06954940品番4L93AC MX53
参考基準価格(税別)¥46,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/フレーム脚/スチール/シルバーメタリック塗装仕上/側板/表面材:化粧紙/アジャスター付/電話台:電話台 /天板エッジ:スクエアエッジ /収納:不可 /車椅子対応:不可その他側板(スクエア)タイプ 引出しなし 450W メラミン(プライズウッド) 指紋レス本体カラー:プライズウッドダーク 天板カラー:プライズウッドダーク材質(本体)突板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×700材質(天板)1枚芯材その他グリーン購入法適合
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする