S.E.K.(スエカゲツール)
ソケットハンガー7ヶ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
差込角(mm)
6.35
6.35
9.5
12.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
06955043
品番
H201
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
壁面空間の利用で、ガレージ・作業場・物置・その他の整理整頓に役立ちます!
全長(mm)
220
トラスコ品番
853-1860
質量(g)
47
差込角(mm)
6.35
材質
アルミニウム
バネ
7ヶ付