S.E.K.(スエカゲツール)
ソケットハンガー7ヶ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
差込角(mm)
9.5
6.35
9.5
12.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
06955052
品番
H301
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
壁面空間の利用で、ガレージ・作業場・物置・その他の整理整頓に役立ちます!
全長(mm)
275
トラスコ品番
853-1862
質量(g)
63
差込角(mm)
9.5
材質
アルミニウム
バネ
7ヶ付