S.E.K.(スエカゲツール)
ソケットハンガー7ヶ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
差込角(mm)
12.7
6.35
9.5
12.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
06955068
品番
H401
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
壁面空間の利用で、ガレージ・作業場・物置・その他の整理整頓に役立ちます!
全長(mm)
275
トラスコ品番
853-1864
質量(g)
67
差込角(mm)
12.7
材質
アルミニウム
バネ
7ヶ付