曜日別特売
OPS008 フォームタイレンチ19X10 S.E.K.(スエカゲツール) 06955095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フォームタイレンチ19X10

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード06955095品番OPS008
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

フォームタイの組立、解体作業に適しています。

用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、フォームタイの組立、解体作業にに寸法(mm)19×10全長(mm)65トラスコ品番853-1866材質クロームバナジューム鋼質量(g)92軸長(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする