NS48 一連はしご ノッポシングル ナカオ 06955821

一連はしご ノッポシングル

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
全長(m)4.8
段数13
内容量1台注文コード06955821品番NS48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000

軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。
横さんの止め方はラッパプレス式。

全長(m)4.8質量(kg)8最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)350材質アルミ合金製仕様固定式、自在スベリ止め端具段数13
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。※長尺品の為、地域、場所によっては配送できない場合がございます。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06955776
2017-04-01
用途: トラックの荷下ろし作業等
アールアイシー株式会社

2mのはしごはトラックに荷物を積んだ後方に横向きに置けるので便利です。脚立よりも軽いので移動も楽です。

対象商品 : 06955776
2015-06-15
用途: 棚の商品取り
建設業・工事業

全長2mのハシゴという物がなかなか見つからなくて苦労しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする