LC-165 昇柱用具 ナカオ 06956022

昇柱用具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
全長(m)1.65
内容量1台注文コード06956022品番LC-165
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。

全長(m)1.65質量(kg)3.4最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)320材質アルミ合金製仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品折畳長(m)0.86収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)860×250×100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする