- 色
- 天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
- 仕様
- 表面材/メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:27mm/フレーム/スチール焼付塗装/支柱/スチールパイプ焼付塗装/脚/アルミ成型品焼付塗装/天板数:1枚 /配線機能:有 /天板詳細:指紋レス /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:十字脚 /収納:スタッキング収納 /昇降タイプ:昇降機能無 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
- その他
- 単柱脚タイプ 天板フラップタイプ(キャスター付) 丸形 Φ750 コンセント付 脚:ネオホワイト
- 幅(mm)
- 750
- 高さ(mm)
- 720
- 奥行(mm)
- 750
- キャスター
- 有
- 棚
- 無
- 材質(天板)
- メラミン化粧板
- 天板形状
- 円形
- グリーン購入法
- 適合
- 材質(幕板)
- 無